Cheie cotită 12x6 fețe SLS 13mm

Cod articol: 76.13SLS
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 76.13SLS
    EAN / GTIN 3662424051838
    Număr producător 76.13SLS
    L-Număr L60130 10882

    Descriere

    Descriere:

    • Unelaltă cu soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
    • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
    • Cleșă cu cap de fluier, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
    • Cap scurt cu 12 muchii pentru unghi de rotație de 30° și cap lung cu 6 muchii
    • Cap scurt canulat pentru tije filetate
    • Dimensiuni metrice: 8 până la 32 mm
    • Design: crom satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 19,5
    • d [mm]: 9
    • d1 [mm]: 8
    • H [mm]: 30
    • L [mm]: 152
    • L1 [mm]: 38
    • [g]: 190