Cheie cotită 12x6 fețe 13 mm

Cod articol: 76.13
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.13
EAN / GTIN 3148511208502
Număr producător 76.13
L-Număr L60130 861

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 19.5
  • d [mm]: 9.0
  • d1 [mm]: 8.0
  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 152
  • L1 [mm]: 38
  • T [mm]: 12
  • [g]: 175