Tăietor lateral (șfic) pentru electromecanici acoperite cu plastic vopsit negru 125 mm

Cod articol: 76 81 125
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 76 81 125
    EAN / GTIN 4003773040644
    Număr producător 76 81 125
    L-Număr L70010 145

    Descriere

    Descriere:

    • cu muchii de tăiere ascuțite, cu închidere precisă
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 63 HRC
    • îmbinare încrustată

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.3mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,8mm
    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,4 - 1,7mm
    • Lungimea fălcii (B): 16mm
    • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 9mm
    • Lățimea capului (A): 14,5 mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat
    • Lama de tăiat cu muchie mică