Disc de rectificat uscat ceramic 165x60x32mm formă 6 91A46G9AV217P3

Cod articol: 75803
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75803
EAN / GTIN 9003170758031
Număr producător 75803
L-Număr L50140 1062

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 6 CILINDRIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : W15 / E15
  • Dimensiune (D x D x H): 165 x 60 x 32 mm
  • Diametru: 165 mm
  • Grosime: 60 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Universal utilizare pe oțel
  • Fără decolorare piesă de prelucrat
  • Reglabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături