Există o alternativă la acest produs

Ciocan din lemn 60 mm

Cod articol: 756002 60
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capului 120 mm
⌀ cap 60 mm
Lungimea cozii 300 mm
Greutate 370 g
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 756002 60
EAN / GTIN 2050002074484
Număr producător 0

Descriere

Execuţie:

Cap al ciocanului din lemn de carpen, cu suprafeţe de lovire uşor convexe. O manta din metal, presată pe capul ciocanului împiedică spargerea acestuia. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

DIN 7462 B