Ciocan de cauciuc, alb A600

Cod articol: 755550 A600
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capului 130 mm
⌀ cap 74 mm
Lungimea cozii 380 mm
Greutate 750 g
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755550 A600
EAN / GTIN 4045197720801

Descriere

Execuţie:

Din cauciuc dur (90 Shore), rigid; cu impact puternic. Suprafeţele de lovire uzate pot fi prelucrate ulterior prin strunjire. Cu coadă din lemn de frasin.
Corp cauciucat alb pentru lucru fără imprimare de dungi.

Standard:

DIN 5128

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 755600.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb