Baros fără recul, ⌀ capului de ciocan (mm) / greutate (kg): 80/4

Cod articol: 755400 80/4
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de ciocan (mm) / greutate (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 80 mm
Serie SUPERCRAFT
Lungimea cap cu capete ataşabile 200 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 80 mm
Lungimea cozii 800 mm
Lungimea totală 880 mm
Greutate 4,41 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Nailon, alb, dur
Materialul cozii Lemn Hickory
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 755400 80/4
Copiaţi
EAN / GTIN 4030618301851
Copiaţi
Număr producător 3366.081
Copiaţi
Producător Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistente la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului. Cu coadă din lemn Hickory.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754910; pentru coadă de schimb din lemn Hickory, vezi Cod 755140.

Descărcări și documente

Produse potrivite