Ciocan cu cap moale fără recul cu capete ataşabile din poliuretan 30X40 mm

Cod articol: 755210 30X40
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunile capului ciocanului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SUPERCRAFT
    Dimensiunile capului ciocanului 30×40 mm
    Serie SECURAL®
    Lungimea cap cu capete ataşabile 117 mm
    Lungimea totală 300 mm
    Greutate 0,68 kg
    Mâner Mâner ergonomic de cauciuc
    Carcasă materiale Carcasă stabilă din tablă de oţel
    Utilizare material Poliuretan, galben, duritate medie
    Fără recul da
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 755210 30X40
    EAN / GTIN 4030618301844
    Număr producător 3380.040

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă robustă din oţel, dintr-o bucată (patentată). Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului. Capete ataşabile din poliuretan rezistent la uzură, culoare naturală (semidur). Ideal şi pentru prelucrarea tablei şi pentru lovirea pe colţuri şi muchii.