Ciocan fără recul cu coadă Hickory 70 mm

Cod articol: 755100 70
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SUPERCRAFT
    ⌀ cap ciocan 70 mm
    Serie SUPERCRAFT®
    Lungimea cap cu capete ataşabile 150 mm
    Lungimea totală 370 mm
    Greutate 2,215 kg
    Siguranţă coadă-carcasă Pană de aluminiu şi ştift de siguranţă
    Carcasă materiale Ţeavă de oţel
    Utilizare material Nailon, alb, dur
    Materialul cozii Lemn Hickory
    Suprafaţă Acoperit cu vopsea pulbere
    Fără recul da
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 755100 70
    EAN / GTIN 4030618301653
    Număr producător 3366.070

    Descriere

    Execuţie:

    Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
    Coadă din lemn Hickory.

    Aplicaţie:

    Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

    Piese de schimb:

    Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.
    Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 755140.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături