{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cap ciocan | 40 mm | |
Dimensiunile capului ciocanului | 38×38 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 124 mm | |
Lungimea totală | 357 mm | |
Greutate | 1 kg | |
Carcasă materiale | Oţel de îmbunătăţire, călit prin inducţie | |
Utilizare material | Nailon, alb, dur (pe o parte) | |
Materialul cozii | Fibră de sticlă | |
Fără recul | nu | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754890 40 | |
EAN / GTIN | 4016134010316 | |
Număr producător | 5039980040 |