Ciocan fără recul cu inserţii de cupru Coadă Superglas 40 mm

Cod articol: 754820 40
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 40 mm
Serie PB 308 Cu
Lungimea cap cu capete ataşabile 121 mm
Lungimea cozii 335 mm
Lungimea totală 380 mm
Greutate 1,38 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material Cupru
Materialul cozii Fibră de sticlă
Fără recul da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Număr producător 308.40 CU

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu con de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din cupru.
Cu coadă din fibră de sticlă SUPERGLAS aproape incasabilă, mâner din plastic negru.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru lovituri precise sau o lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.