{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cap ciocan | 32 mm | |
Serie | PB 306 Cu | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 106 mm | |
Lungimea cozii | 295 mm | |
Lungimea totală | 325 mm | |
Greutate | 0,75 kg | |
Carcasă materiale | Oţel | |
Utilizare material | Cupru | |
Materialul cozii | Lemn Hickory | |
Fără recul | da | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 754810 32 | |
EAN / GTIN | 7610733269624 | |
Număr producător | 306.32 CU |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Ciocan fără recul cu inserţii de cupru Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 32mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
80,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
19,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Greutate | 0,75 kg | 0.357 kg |
⌀ cap ciocan | 32 mm | 32 mm |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 106 mm | 87 mm |
Lungimea cozii | 295 mm | 300 mm |
Tip produs | Ciocan | Hammer |