Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon şi parte centrală din oţel 40 mm

Cod articol: 754120 40
La cerere
În stoc
1.396 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cap ciocan 40 mm
    Lungimea cap cu capete ataşabile 105 mm
    Lungimea cozii 320 mm
    Greutate 0,578 kg
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 754120 40
    EAN / GTIN 4045197680433
    Număr producător 754120 40

    Descriere

    Execuţie:

    Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manşon de protecţie a cozii din nylon şi pană inelară. Inserţiile din nylon rezistente la impact şi uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acţiune.
    Piesă centrală din metal.

    Aplicaţie:

    Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

    Piese de schimb:

    Cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături