Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, fără coadă 40G mm

Cod articol: 753310 40G
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SIMPLEX
⌀ carcasă 40 mm
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 40 mm
Greutate 420 g
Carcasă materiale Oţel turnat
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 753310 40G
EAN / GTIN 4030618301301
Număr producător 3011.040

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere stabilă, din două părţi din aluminiu sau fontă maleabilă. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile. Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii, etc.

Adaptat pentru:

Ciocan cu cap moale SIMPLEX Cod 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
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
    pentru ⌀ / materialul carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături