Ciocan cu cap moale SIMPLEX, fără capete ataşabile, cu coadă 50A mm

Cod articol: 753300 50A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ carcasă 50 mm
Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
Lungimea cap cu capete ataşabile 135 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 50 mm
Lungimea cozii 310 mm
Lungimea totală 365 mm
Carcasă materiale Aluminiu
Tip produs Carcase pentru ciocan cu cap moale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 753300 50A
EAN / GTIN 2050001008435

Descriere

Execuţie:

Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.
Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

Aplicaţie:

Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

Notă:

Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.
În carcasa de aluminiu nu este permisă montarea inserţiilor de metal moale (Cod Ho 754000).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături