Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete ataşabile din metal moale 60G mm

Cod articol: 753200 60G
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ carcasă / material (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului SIMPLEX
    Serie Ciocan cu cap moale SIMPLEX
    Lungimea cap cu capete ataşabile 145 mm
    ⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 60 mm
    Lungimea cozii 340 mm
    Lungimea totală 405 mm
    Greutate 1,95 kg
    Carcasă materiale Oţel turnat
    Utilizare material Metal moale, dur
    Materialul cozii Lemn
    Culoarea argintiu
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 753200 60G
    EAN / GTIN 4030618300304
    Număr producător 3009.060

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă de strângere robustă, din două componente, cu două capete interschimbabile. Pentru fiecare scop de prelucrare diferit există capete compatibile.
    Toate tipurile de capete pot fi combinate între ele.
    Ciocane cu cap moale şi de ştemuit: Carcasă din aluminiu sau fontă maleabilă; coadă din lemn.

    Aplicaţie:

    Ref. A = Carcasă din aluminiu: Pentru lucrul uşor, de ex. lovire pentru poziţionare.
    Ref. G = Carcasă din fontă maleabilă: Pentru lovituri grele, puternice, de ex. aşezarea componentelor maşinii etc.

    Piese de schimb:

    Coadă de schimb disponibilă cu Cod 753400 şi carcasă a ciocanului cu cap moale pentru Cod 753310.

    Notă:

    Denumirea mărimii A = carcasă din aluminiu; G = carcasă din fontă maleabilă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături