{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SIMPLEX | |
Lungimea cap cu capete ataşabile | 110 mm | |
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile | 40 mm | |
Lungimea cozii | 280 mm | |
Lungimea totală | 330 mm | |
Greutate | 0,66 kg | |
Carcasă materiale | Oţel turnat | |
Utilizare material | Compoziţie de cauciuc, duritate medie | |
Materialul cozii | Lemn | |
Culoarea | negru | |
Tip produs | Ciocan |
Cod articol | 752800 40G | |
EAN / GTIN | 4030618300052 | |
Număr producător | 3002.040 |