Ciocan cu cap moale, cu capete ataşabile din cauciuc 50G mm

Cod articol: 752500 50G
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ / materialul carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cap cu capete ataşabile 138 mm
⌀ suprafeţei de lovire a capetelor ataşabile 50 mm
Lungimea cozii 310 mm
Lungimea totală 380 mm
Greutate fără capete ataşabile 785 g
Culoarea negru
Fără recul da
Inserţii cu posibilitate de combinare da
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 752500 50G
EAN / GTIN 4045197977403
Număr producător 752500 50G

Descriere

Execuţie:

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului şi capete funcţionale detaşabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oţel de îmbunătăţire de înaltă calitate. Capetele se pot combina şi înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 şi capete ataşabile de schimb la Cod 752540752560.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături