Foarfecă cu pârghie în varianta L L.260 mm

Cod articol: 75240001
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 75240001
    EAN / GTIN 4018754047017
    Număr producător 75240001
    L-Număr L60010 4175

    Descriere

    Descriere:

    • Cu traducere
    • Deschidere automată prin primăvară încorporată
    • Performanță ridicată de tăiere
    • Foi de până la 1,8 mm
    • Foi de oțel inoxidabil de până la 1,2 mm

    Caracteristică:

    • L: 10 1/2 ″
    • Versiunea: L
    • Lungime [mm): 260 mm
    • Greutate: 473 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături