Foarfecă de tinichea cu pârghie, versiunea L L.260 mm

Cod articol: 75230001
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75230001
EAN / GTIN 4018754046997
Număr producător 75230001
L-Număr L60010 2192

Descriere

Descriere:

  • Cu traducere
  • Deschidere automată prin primăvară încorporată
  • Performanță ridicată de tăiere
  • Foi de până la 1,8 mm
  • Foi de oțel inoxidabil de până la 1,2 mm

Caracteristică:

  • L: 10 1/2 ″
  • Versiunea: L
  • Lungime [mm): 260 mm
  • Greutate: 532 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături