Set de știfturi de derivație ∙ lung

Cod articol: 751LHS/5
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 751LHS/5
EAN / GTIN 4000896205530
Număr producător 751LHS/5
L-Număr L60140 4191

Descriere

Descriere:

  • Protecție lungă pentru mâini: 85 mm
  • Protecție ergonomică bicomponentă pentru mâini asigurată:
    • Reducere considerabilă a riscului de accidentare
    • Efect de amortizare (reducerea solicitării mâinii la lovituri)
    • Prindere sigură
Conținut:
5 Dorn pentru șplinturi 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 mm
  • Mâner din 2 componente cu protecție pentru mâini
  • DIN 6450 Formă C
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 175 mm
  • Lungime l1: 90 mm
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături