Pivot de derivare ∙ scurt

Cod articol: 751KHS-4
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 751KHS-4
EAN / GTIN 4000896159994
Număr producător 751KHS-4
L-Număr L60140 4751

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lovirea/ slăbirea bolțurilor alunecătoare la demontarea plăcuțelor de frână, de ex. la MERCEDES-BENZ
  • Varianta scurtă cu protecţie pentru mâini
  • Mâner din 2 componente cu protecție pentru mâini
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 109 mm
  • Lungime l1: 10 mm
  • Diametru: 4 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături