Coadă de ciocan 900 mm

Cod articol: 751700 900
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 5112
Lungimea cozii 900 mm
Pentru ciocane cu greutate 8 kg - 10 kg
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 751700 900
EAN / GTIN 4028656582905
Număr producător 48209000

Descriere

Execuţie:

Din lemn fără noduri, clasă de calitate 1a. Drept. Granulaţie paralelă cu axul cozii. Suprafaţa este şlefuită cu luciu şi cerată.
Formă dreaptă.

Standard:

DIN 5111 şi DIN 5112.

Adaptat pentru:

Ciocane cu ochi oval conform DIN.

Notă:

Nu se recomandă pentru ciocan Cod 750125 şi Cod 750810.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungimea cozii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături