• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Ciocan de cupru cu coadă din 3 componente, Greutate fără coadă: 500g

Cod articol: 751210 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Greutate fără coadă (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 500 g
Lungimea cozii 300 mm
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 751210 500
EAN / GTIN 8024886010221
Număr producător 070K/500G
Producător OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Descriere

Execuţie:

Capul ciocanului din bare de cupru, muchii teşite.
Cu coadă din 3 componente, incasabilă (miez din aluminiu, componente din poliamidă şi cauciuc) şi manşon de protecţie a cozii suplimentar.

Avantaj:

Ergonomic, rezistent la alunecare, fără vibraţii şi nu solicită încheietura mâinii.