Puncțiune pentru știfturi, octogonală

Cod articol: 750.5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 750.5
    EAN / GTIN 7610733005284
    Număr producător PB 750.5
    L-Număr L60060 1513

    Descriere

    Descriere:

    • Puncțiune de șpaclu, extractor, octogonală
    • pentru scoaterea sau străpungerea în siguranță a niturilor, știfturilor, bolțurilor sau elementelor de fixare
    • mandrină cilindrică de cea mai mare duritate și tenacitate, extrem de rezistentă
    • cap de impact post-temperat, previne spargerea așchiilor conform specificațiilor standard
    • fabricat din oțel octogonal, pentru o manipulare sigură
    • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu scule de impact: www. pbst.ch/safe

    Caracteristică:

    • Diametrul mandrinei: 5 mm
    • Grosimea tijei pentru unelte de impact octogonale: 10 mm
    • Lungime totală: 165 mm
    • Lungime cilindrică: 50 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături