Cheie cotită 6x6 fețe 7/8″

Cod articol: 75.7/8
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.7/8
EAN / GTIN 3148511204009
Număr producător 75.7/8
L-Număr L60130 3954

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 7/8
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • T [mm]: 24
  • [g]: 625