Cheie cotită 6x6 fețe 5/16″

Cod articol: 75.5/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.5/16
EAN / GTIN 3148511202203
Număr producător 75.5/16
L-Număr L60130 3499

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 12,5
  • d [mm]: 7,0
  • d1 [mm]: 6,0
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 114
  • L1 [mm]: 25
  • T [mm]: 9
  • [g]: 60