Cheie cotită 6x6 fețe 38 mm

Cod articol: 75.38
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.38
EAN / GTIN 3148511199206
Număr producător 75.38
L-Număr L60130 5356

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 52.0
  • d [mm]: 28.0
  • d1 [mm]: 25.0
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 390
  • L1 [mm]: 99
  • D [mm]: 37
  • [g]: 2080