Cheie cotită 6x6 fețe 34 mm

Cod articol: 75.34
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.34
EAN / GTIN 3148511198803
Număr producător 75.34
L-Număr L60130 6991

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 47.0
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 95
  • D [mm]: 33
  • [g]: 1550