Cheie cotită 6x6 fețe 33 mm

Cod articol: 75.33
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.33
EAN / GTIN 3148511198704
Număr producător 75.33
L-Număr L60130 6990

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 46.0
  • d [mm]: 27.0
  • d1 [mm]: 24.0
  • H [mm]: 79
  • L [mm]: 340
  • L1 [mm]: 92
  • D [mm]: 32
  • [g]: 1480