Cheie cotită 6x6 fețe 31 mm

Cod articol: 75.31
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.31
EAN / GTIN 3148511198506
Număr producător 75.31
L-Număr L60130 5754

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 31
  • B [mm]: 43.5
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 22.6
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 86
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1385