Cheie cotită 6x6 fețe 28 mm

Cod articol: 75.28
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.28
EAN / GTIN 3148511198209
Număr producător 75.28
L-Număr L60130 7500

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 39,5
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 290
  • L1 [mm]: 75
  • T [mm]: 28
  • [g]: 950