Cheie cotită 6x6 fețe 27 mm

Cod articol: 75.27
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 75.27
EAN / GTIN 3148511198100
Număr producător 75.27
L-Număr L60130 1188

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt și cap lung: hexagonal
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 38.0
  • d [mm]: 22.0
  • d1 [mm]: 19.0
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 73
  • T [mm]: 27
  • [g]: 950