Cheie cotită 6x6 fețe 10 mm

Cod articol: 75.10
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 75.10
    EAN / GTIN 3148511196403
    Număr producător 75.10
    L-Număr L60130 358

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
    • Cap scurt și cap lung: hexagonal
    • Cap scurt canulat pentru tije filetate
    • cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 10
    • B [mm]: 15.0
    • d [mm]: 8.0
    • d1 [mm]: 7.0
    • H [mm]: 24
    • L [mm]: 129
    • L1 [mm]: 28
    • T [mm]: 10
    • [g]: 95