Cheie tubulară mâner PROTWIST 8 mm

Cod articol: 74AT.8
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74AT.8
EAN / GTIN 3662424094460
Număr producător 74AT.8
L-Număr L60130 9454

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu mâner de șurubelniță: ideală pentru șuruburi cu acces limitat în înălțime sau pentru mecanica de precizie
  • Mâner de șurubelniță cu protuberanță pentru un confort optim chiar și în timpul unei slăbiri puternice
  • Cleșă cu 6 spițe cu gaură adâncă pentru filete lungi
  • Partea forjată pentru durabilitate maximă
  • Dimensiuni metrice: 1,5 mm: 3,2 până la 14 mm
  • Design: crom satinat
  • Unelte profesionale cu garanție Facom pe viață pentru unelte

Caracteristică:

  • A [mm]: 8.0
  • D [mm]: 12
  • E [mm]: 36
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 125
  • L2 [mm]: 50
  • [kg]: 0.155

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături