Cheie tubulară mâner PROTWIST 7 mm

Cod articol: 74AT.7
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74AT.7
    EAN / GTIN 3662424094439
    Număr producător 74AT.7
    L-Număr L60130 9453

    Descriere

    Descriere:

    • Cleșă cu mâner de șurubelniță: ideală pentru șuruburi cu acces limitat în înălțime sau pentru mecanica de precizie
    • Mâner de șurubelniță cu protuberanță pentru un confort optim chiar și în timpul unei slăbiri puternice
    • Cleșă cu 6 spițe cu gaură adâncă pentru filete lungi
    • Partea forjată pentru durabilitate maximă
    • Dimensiuni metrice: 1,5 mm: 3,2 până la 14 mm
    • Design: crom satinat
    • Unelte profesionale cu garanție Facom pe viață pentru unelte

    Caracteristică:

    • A [mm]: 7.0
    • D [mm]: 9.5
    • E [mm]: 36
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 125
    • L2 [mm]: 35
    • [kg]: 0.130

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături