{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 130 mm | |
⌀ cozii | 17 mm | |
Forţă de lovire minimă | 180 N | |
Forţă de lovire maximă | 250 N | |
Tip produs | Punctatoare |
Cod articol | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Număr producător | R430 231 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Punctator cu bătaie automată cu vârf, Lungimea totală: 130mm
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.157 livrabil imediat
21,70 €
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.832 livrabil imediat
23,70 €
16,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 130 mm | 130 mm | 160 mm |
Forţă de lovire minimă | 180 N | 57 N | 88 N |
Forţă de lovire maximă | 250 N | 127 N | 176 N |
⌀ cozii | 17 mm | 13 mm | 16 mm |
Tip produs | Punctatoare | Punctatoare | Punctatoare |