Bocanci de protecție cu șiret pentru femei MAJA Mid ESD S3, mărime 37

Cod articol: 74791-37
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • Protecţie contra străpungerii: Metallfreier Durchtrittschutz
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie MAJA
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Stahl
    Protecţie contra străpungerii Metallfreier Durchtrittschutz
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 37
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74791-37
    EAN / GTIN 4030839373286
    Număr producător 74791-37
    L-Număr L00790 2792

    Descriere

    Descriere:

    • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
    • Material textil pentru ventilație naturală
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea LADIES ESD negru
    • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
    • Talpă din PU/PU NOVA
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Echipament fără piele