Dorn cilindric pentru mecanici 9 mm

Cod articol: 747500 9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 9 mm
Lungimea totală L1 140 mm
Lungimea dornului L2 45 mm
⌀ S al cozii 12 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Execuţia calotei de lovire Calotă de lovire specială
Material Oţel extra crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 747500 9
EAN / GTIN 7610733200542
Număr producător 715.9

Descriere

Execuţie:

Din oţel rotund, foarte subţire şi uşor de mânuit. Cu coadă moletată. Călit în întregime, tratarea termică specială a calotei de lovire previne ciobirea. Duritate maximă admisă a vârfurilor (cca. 59 HRC) la o tenacitate deosebită. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm mai mic decât dimensiunea nominală împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, suprafaţă cromată.