Dornuri cu mâner 3 mm

Cod articol: 747100 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârfuri 3 mm
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 45 mm
⌀ S al cozii 8 mm
Execuţia calotei de lovire calotă de lovire specială
Mâner manşon cu amortizare din mai multe componente
Tratare complet călit
Material Oţel rotund
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Număr producător 249.G3

Descriere

Execuţie:

Oţel rotund cu dorn cilindric, călit în întregime. Mâner de siguranţă „de amortizare” pentru confort şi precizie sporită. Tratarea specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.
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
    ⌀ vârfuri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături