Puncțiune centrală ∙ autoperforantă

Cod articol: 747-1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Punctatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 747-1
EAN / GTIN 4000896051434
Număr producător 747-1
L-Număr L60140 3682

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Punctare rapidă, confortabilă pentru pregătirea unei găuri în oțel, lemn sau plastic
  • Reglare fără trepte a puterii de impact de la 3 până la 30 kg
  • Vârf de punctator dur și tenace (interschimbabil)
  • Durată îndelungată de utilizare
  • Forța de impact este eliberată prin simpla apăsare în jos a părții superioare
  • Mâner striat
  • Dimensiuni / lungime: 135 mm
  • Greutate netă (kg): 0.14 kg