Dornuri cu mâner 5 mm

Cod articol: 746940 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ vârfuri 5 mm
Lungimea dornului 72 mm
Lungimea totală 180 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Execuţia calotei de lovire tratat termic
Mâner Mâner dermofil din plastic, cu acoperire din elastomer
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Suprafaţă cromate
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 746940 5
EAN / GTIN 7610733254927
Număr producător 758.5

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.

Material:

Oţel crom-vanadiu extra în calitate specială (adică duritate maximă posibilă a vârfului − cca. 59 HRC − cu tenacitate deosebită), cromat. Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.