Dornuri cilindrice, calitate specială acoperite cu vopsea pulbere 4 mm

Cod articol: 746920 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 4 mm
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 40 mm
⌀ S al cozii 10 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Material Calitate specială - oţel crom-vanadiu extra
Suprafaţă cromat, acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 746920 4
EAN / GTIN 7610733243457
Număr producător 755.4 YE

Descriere

Execuţie:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.
Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat şi acoperit cu vopsea pulbere.