Dornuri cilindrice, calitate specială cromate 6 mm

Cod articol: 746900 6
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D al vârfurilor 6 mm
Lungimea totală L1 150 mm
Lungimea dornului L2 40 mm
⌀ S al cozii 10 mm
Duritatea vârfurilor 59 HRC
Material Calitate specială - oţel crom-vanadiu extra
Suprafaţă cromat
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 746900 6
EAN / GTIN 7610733200733
Număr producător 755.6

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.
Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat.