Pârghie din plastic L.300 mm

Cod articol: 74590003
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Levier

Identificare și clasificare

Cod articol 74590003
Copiaţi
EAN / GTIN 4018754138302
Copiaţi
Număr producător 74590003
Copiaţi
L-Număr L60010 1902
Copiaţi
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru a decupa toate tipurile de benzi de ornament și benzi de ornament pe parbrizuri, geamuri spate și laterale
  • Fără zgârieturi pe piesele vopsite, deformarea lamelelor sau deteriorarea panourilor din cauza suprafeței de contact largi

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 209 g
  • Lățime mm (b): 50 mm

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Login

Persoana dvs. De contact

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături