Set de pini ceramici din oțel PREMIUM

Cod articol: 74499
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74499
EAN / GTIN 9003170744997
Număr producător 74499
L-Număr L50140 2053

Descriere

Descriere:

Bolțurile ceramice PREMIUM set pentru polizor drept includ toate bolțurile de măcinare utilizate în mod obișnuit pentru prelucrarea oțelului, inclusiv o piatră de degroșare. Știfturile oferă cea mai mare durată de viață posibilă pentru lucrări de debavurare, șanfrenare și rupere a muchiilor. Potrivirea optimă între performanța cipurilor și rezultatul suprafeței obținute duce la cele mai bune rezultate pe o gamă largă de calități ale oțelului.

Caracteristică:

  • Formă: SETK 52SORT / 14-6
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 X 32 X 6
  • Dimensiune (D x D x H): 40 x 32 x 6 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Orificiu: 6 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • set include toate bolțurile comune de măcinare pentru prelucrarea oțelului, inclusiv o piatră de degroșare
  • Cea mai mare durată de viață posibilă a sculei pentru debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor
  • Știfturile asigură potrivirea optimă a performanței de prindere și a rezultatului suprafeței care trebuie obținut

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante la diferite calități ale oțelului, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături