Cilindru de rezervă pentru unealta de pilire 15321 36x21x8 mm

Cod articol: 74492
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Număr producător 74492
L-Număr L50140 940

Descriere

Descriere:

Acest set de dulapuri este utilizat în principal pentru discuri de bloc de șlefuire de dimensiuni mari în legarea rășinii sintetice și, de preferință, în industria turnătoriei. Rolele rotative din oțel asigură pansamentul și ascuțirea eficientă a discului. Marele avantaj al acestui instrument de pansament este că poate fi reasamblat rapid și ușor prin intermediul rolelor de schimb.

Caracteristică:

  • Formă: 100 ROLE DE REZERVĂ ARO S3610
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x D x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Diametru: 36 mm
  • Grosime: 21 mm
  • Orificiu: 8 mm
  • Adecvarea materialului: Material independent

Avantaj:

  • Timpi scurți de dressing
  • Poate fi repopulat

Aplicaţie:

  • Utilizat în principal pentru discuri de bloc de șlefuire de dimensiuni mari în legarea rășinii sintetice și, de preferință, utilizat în industria de turnătorie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături