Extractor de nituri 4 mm

Cod articol: 744600 4
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ coadă nit 4 mm
Grosimea cozii (maxim) 12 mm
Lungimea totală 100 mm
Diametrul găurii 4,5 mm
Tip produs Extractor de nituri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 744600 4
EAN / GTIN 4024089057829
Număr producător R445 004 0

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală, cap cu luciu metalic. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.

Standard:

DIN 6434.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer , suprafaţă vopsită.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.