Saboți de protecție MIA white ESD SB, mărime 38

Cod articol: 74440-38
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: SB
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie MIA
    Mărimea încălţărilor UE 38
    Clasa de protecţie SB
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Tip produs Clog

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74440-38
    EAN / GTIN 4030839217818
    Număr producător 74440-38
    L-Număr L00790 3715

    Descriere

    Descriere:

    • Microfibre
    • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea C-FIT ESD gri
    • Branţ moale din fleece ESD
    • Talpă din mono-PU C-FIT
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
    • Echipament fără piele
    • Curea de gleznă pentru adaptarea individuală la picior
    • Zona de călcâi reglabilă prin închizătoare cu cârlige și pernuțe

    Descărcări și documente

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături