Bocanci de protecție cu șiret pentru femei NIKOLA black Mid ESD S2, mărime 36

Cod articol: 74310-36
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie NIKOLA
    Clasa de protecţie S2
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 36
    Culoarea schwarz
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 74310-36
    EAN / GTIN 4030839376027
    Număr producător 74310-36
    L-Număr L00790 1889

    Descriere

    Descriere:

    • Piele de vacă
    • Căptușeală din piele
    • Limbă căptușită
    • Talpă cu inserție integrală ESD
    • Branţ moale din fleece ESD
    • Talpă MONO-PU
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S2 SRA, forma B
    • Combinație de șireturi și fermoar

    Descărcări și documente

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături